그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 불 헤드 티셔츠 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | C X C X C |
최대. 압력 | 729 psi @ 200도 F |
외부 Dia. | 1/4 "x 1/4"x 3/8 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1/8 "x 1/8"x 1/4 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
611BH 3/8X3/8X1/2 | 623 psi @ 200도 F | 1/2 "x 1/2"x 5/8 " | 3/8 "x 3/8"x 1/2 " | ₩ 13,790 | |
611BH 11/4X11/4X11/2 | 577 psi @ 200도 F | 1-3/8" x 1-3/8" x 1-5/8" | 1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/2" | ₩ 51,432 | |
611BH 1/4X1/4X3/8 | 623 psi @ 200도 F | 3/8 "x 3/8"x 1/2 " | 1/4 "x 1/4"x 3/8 " | ₩ 20,475 | |
611-BH | 623 psi @ 200도 F | 7/16 "x 7/16"x 3/8 " | 5/16 "x 5/16"x 1/4 " | ₩ 27,527 | |
611BH 1X1X11/4 | 351 psi @ 200도 F | 1-1/8" x 1-1/8" x 1-3/8" | 1 인치 x 1 인치 x 1-1 / 4 인치 | ₩ 37,012 | |
611BH 1X1X11/2 | 577 psi @ 200도 F | 1-1/8" x 1-1/8" x 1-5/8" | 1 인치 x 1 인치 x 1-1 / 2 인치 | ₩ 50,820 | |
611BH 11/2X11/2X2 | 577 psi @ 200도 F | 1-5/8" x 1-5/8" x 2-1/8" | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 2 " | ₩ 97,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.