항목 | 팔꿈치, 90도 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | 씨×씨 |
최대. 압력 | 317 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 3.125 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
607 4 | 293 psi @ 100도 F | 4.125 " | 4" | ₩ 253,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.