항목 | 커플 링, 딤플 스톱 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | 씨×씨 |
최대. 압력 | 336 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 2.625 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
600DS 1 | 494 psi @ 100도 F | 1.125 " | 1" | ₩ 6,440 | |
600DS 11/4 | 439 psi @ 100도 F | 1.375 " | 1.25 " | ₩ 11,672 | |
600DS 11/2 | 408 psi @ 100도 F | 1.625 " | 1.5 " | ₩ 15,400 | |
600DS 2 | 364 psi @ 100도 F | 2.125 " | 2" | ₩ 25,550 | |
600DS 3 | 317 psi @ 100도 F | 3.125 " | 3" | ₩ 75,617 | |
600DS 4 | 293 psi @ 100도 F | 4.125 " | 4" | ₩ 101,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.