그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 및 윈도우 스크린 |
색상 | 회색 |
길이 | 100ft. |
메쉬 크기 | 18 X 16 |
메쉬 크기 범위 | 중급 |
스크린 소재 | 유리 섬유 |
타입 | 회색 |
폭 | 24 " |
와이어 직경 | 0.011 " |
선박 중량 (kg) | 2.18 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 61.98 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7019529010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 와이어 직경 | 색상 | 항목 | 길이 | 메쉬 크기 | 메쉬 크기 범위 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCS8550-M | 0.011 " | 숯 | 도어 및 윈도우 스크린 | 7ft. | 18 X 16 | 중급 | 숯 | 24 " | ₩ 8,417 | ||
FCS8553-M | 0.011 " | 숯 | 도어 및 윈도우 스크린 | 7ft. | 18 X 16 | 중급 | 숯 | 30 " | ₩ 10,325 | ||
FCS8555-M | 0.011 " | 숯 | 도어 및 윈도우 스크린 | 25ft. | 18 X 16 | 중급 | 숯 | 36 " | ₩ 38,132 | ||
FCS8558-M | 0.011 " | 숯 | 도어 및 윈도우 스크린 | 7ft. | 18 X 16 | 중급 | 숯 | 36 " | ₩ 12,442 | ||
FCS8559-M | 0.011 " | 숯 | 도어 및 윈도우 스크린 | 25ft. | 18 X 16 | 중급 | 숯 | 48 " | ₩ 50,645 | ||
FCS8561-M | 0.011 " | 숯 | 도어 및 윈도우 스크린 | 7ft. | 18 X 16 | 중급 | 숯 | 48 " | ₩ 16,415 | ||
FCS8589-M | 0.011 " | 숯 | 도어 및 윈도우 스크린 | 100ft. | 18 X 16 | 중급 | 숯 | 24 " | ₩ 89,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.