항목 | U- 보트 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (4) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 6" |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (4) 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
데크 높이 | 9.125 " |
데크 길이 | 59 " |
갑판 재료 | 알루미늄 |
데크 유형 | 알류미늄 |
데크 폭 | 18 " |
확장 길이 | 59 " |
프레임 재질 | 알류미늄 |
핸들 타입 | 이동식 파이프 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
캐스터 휠 수 | 6 |
전체 높이 | 61 " |
전체 길이 | 61 " |
전체 폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 43.2 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 158.75 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 휠 직경 | 데크 길이 | 확장 길이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT18568 | 8" | 61 " | 61 " | 63 " | ₩ 3,029,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.