항목 | 슬라이서 및 믹서 카트 |
캐스터 온도 평가 | 180도 F |
캐스터 유형 | 플랫폼 |
색상 | 회색 |
건설 | 알류미늄 |
깊이 | 26 |
선반 사이의 거리 | 1.5 " |
높이 | 31.25 " |
부하 용량 | 800 파운드 |
슬롯 수 | 16 |
팬 크기 | 13x18, 14x18, 18x26" |
폭 | 23-1/5 |
선박 중량 (kg) | 22.05 |
선박 높이 (cm) | 81.28 |
선박 길이 (cm) | 67.95 |
선박 폭 (cm) | 65.41 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.