NEW AGE 22036ES24P 장비 스탠드 20 x 24 x 36
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장비 스탠드 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
색상 | 은 |
깊이 | 20 " |
가장자리 유형 | 입술 |
높이 | 24 " |
다리 유형 | 1-5 / 16 "Dia. 파이프 |
길이 | 36 " |
정격 하중 | 선반 당 400 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
선반 수 | 2 |
포스트 Dia. | 1-5 / 16 " |
폭 | 20 " |
작업 표면 재료 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21824ES24P | 18 " | 24 " | 24 " | 18 " | ₩ 773,517 | |
21830ES24P | 18 " | 24 " | 30 " | 18 " | ₩ 884,957 | |
21836ES24P | 18 " | 24 " | 36 " | 18 " | ₩ 923,755 | |
21842ES24P | 18 " | 24 " | 42 " | 18 " | ₩ 955,990 | |
21848ES24P | 18 " | 24 " | 48 " | 18 " | ₩ 964,460 | |
22024ES24P | 20 " | 24 " | 24 " | 20 " | ₩ 876,697 | |
22030ES24P | 20 " | 24 " | 30 " | 20 " | ₩ 912,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.