항목 | 1/2 크기 롤빵 팬 랙 |
캐스터 온도 평가 | 130도 F |
캐스터 유형 | 스위블 스템 |
색상 | 회색 |
건설 | 전체 용접 알루미늄, 스테인리스 스틸 탑 |
깊이 | 26 |
높이 | 38 " |
부하 용량 | 500 파운드 |
자재 | 모든 용접 알루미늄 |
슬롯 수 | 10 |
폭 | 20.375 |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
선박 높이 (cm) | 82.55 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 53.98 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 유형 | 건설 | 높이 | 항목 | 부하 용량 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1312 | 스위블 스템 | 모든 용접 알루미늄, 오픈 탑 | 38 " | 1/2 크기 롤빵 팬 랙 | 500 파운드 | 모든 용접 알루미늄 | 20.375 | ₩ 818,650 | ||
1321 | 스위블 스템 | 전체 용접 알루미늄, 스테인리스 스틸 탑 | 38 " | 1/2 크기 롤빵 팬 랙 | 500 파운드 | 모든 용접 알루미늄 | 20.375 | ₩ 1,017,100 | ||
1322 | 스위블 스템 | 모든 용접 알루미늄, 오픈 탑 | 38 " | 1/2 크기 롤빵 팬 랙 | 500 파운드 | 모든 용접 알루미늄 | 20.375 | ₩ 770,332 | ||
4330 | 회전 플랫폼 | 알류미늄 | 73 " | 번 팬 랙 | 1000 파운드 | 알류미늄 | 21.5 | ₩ 3,859,467 | ||
4331 | 회전 플랫폼 | 알류미늄 | 73 " | 번 팬 랙 | 1000 파운드 | 알류미늄 | 21.5 | ₩ 3,150,070 | ||
4332 | 회전 플랫폼 | 알류미늄 | 73 " | 번 팬 랙 | 1000 파운드 | 알류미늄 | 21.5 | ₩ 2,943,605 | ||
4333 | 회전 플랫폼 | 알류미늄 | 73 " | 번 팬 랙 | 1000 파운드 | 알류미늄 | 21.5 | ₩ 2,733,710 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.