항목 | 페이스 마운트 오버 헤드 도어 씰 |
플랜지 높이 | 1-1 / 8 " |
플랜지 재질 | 알류미늄 |
플랜지 두께 | 0.250 " |
플랜지 폭 | 1.125 " |
색상 삽입 | 검정 |
재료 삽입 | 네오프렌 |
인서트 사이즈 | 1.625 " |
삽입 유형 | 루프 |
길이 | 10ft. |
투영 | 1.125 " |
유연성 유지 | -30도 ~ 210도 |
선박 중량 (kg) | 3.78 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 309.88 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 4008196000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 투영 | 플랜지 재질 | 플랜지 폭 | 색상 삽입 | 재료 삽입 | 인서트 사이즈 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112N-9 | - | 알류미늄 | 1.625 " | 검정 | TPE 고무 | 3 / 4 " | 오버 헤드 도어 하단 씰 | 9ft. | ₩ 199,167 | ||
112N-18 | - | 알류미늄 | 1.625 " | 검정 | TPE 고무 | 3 / 4 " | 오버 헤드 도어 하단 씰 | 18ft. | ₩ 372,435 | ||
D620A-8x10 | 5 / 8 " | 알류미늄 | 7 / 8 " | 회색 | 나일론 브러쉬 | 1" | 오버헤드 도어 프레임 씰 세트 | 4 '및 5' | ₩ 394,800 | ||
D620A-10x12 | 5 / 8 " | 알류미늄 | 7 / 8 " | 회색 | 나일론 브러쉬 | 1" | 오버헤드 도어 프레임 씰 세트 | 5 '및 6' | ₩ 482,790 | RFQ
| |
197NA-6 | 1 / 4 " | 강철 | 7 / 8 " | 검정 | 네오프렌 | 1.5 " | 페이스 마운트 오버 헤드 도어 씰 | 6" | ₩ 93,835 | RFQ
| |
197NA-8 | 1 / 4 " | 강철 | 7 / 8 " | 검정 | 네오프렌 | 1.5 " | 페이스 마운트 오버 헤드 도어 씰 | 8ft. | ₩ 140,822 | RFQ
| |
197NA-10 | 1 / 4 " | 강철 | 7 / 8 " | 검정 | 네오프렌 | 1.5 " | 페이스 마운트 오버 헤드 도어 씰 | 10ft. | ₩ 156,030 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.