그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스모크 씰 |
색상 | 숯 |
색상 삽입 | 갈색 |
재료 삽입 | TPE 고무 |
자재 | TPE 고무 |
실장 형 | 자기 접착 성 |
전체 높이 | 7 / 16 " |
전체 길이 | 3ft. |
전체 폭 | 7 / 16 " |
투영 | 7 / 16 " |
판매 | 롤 |
유연성 유지 | 화씨 0도 ~ 190도 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 4008196000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.