항목 | 안장 임계 값 |
색상 | 은 |
마감재 | 알루미늄 밀 |
문 너비에 적합 | 36 "쌍 문 |
높이 | 1 / 4 " |
길이 | 6" |
자재 | 알류미늄 |
표면 타입 | 부드러운 탑 |
두께 | 0.125 " |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.24 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 185.42 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7610100020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.