NASHVILLE WIRE C324028S4L 접이식 컨테이너 32인치 길이 실버
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콜라 Psible 벌크 컨테이너 |
색상 | 은 |
마감재 | 아연 전기 도금 |
접힌 높이 | 11 " |
접이식 길이 | 35 " |
접힌 너비 | 42.5 " |
계량기 | 3 |
내부 높이 | 28 " |
내부 길이 | 30 " |
안쪽 너비 | 38 " |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
자재 | 11 게이지 스틸 |
외부 높이 | 34.5 " |
외부 길이 | 32 " |
바깥 쪽 너비 | 40 " |
음량 | 17.15 cu. ft. |
볼륨 용량 | 17.15 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 59.42 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 외부 높이 | 접힌 너비 | 계량기 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 내부 높이 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR1 | 21 " | 33 " | 11 | 20 " | 32 " | 5 cu. ft. | 16 " | 18 " | ₩ 279,405 | ||
JR5 | 21 " | 33 " | 11 | 20 " | 32 " | 5 cu. ft. | 16 " | 18 " | ₩ 318,482 | ||
C324028S4 | 34.5 " | 42.5 " | 3 | 32 " | 40 " | 18.47 cu. ft. | 28 " | 30 " | - | RFQ
| |
C404830S4 | 36.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 30.35 cu. ft. | 30 " | 38 " | ₩ 651,770 | ||
C404824S4 | 30.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 24.28 cu. ft. | 24 " | 38 " | ₩ 565,582 | ||
C404836S4 | 42.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 36.42 cu. ft. | 36 " | 38 " | ₩ 691,390 | ||
JR5C | 21 " | 33 " | 3 | 20 " | 32 " | 5 cu. ft. | 16 " | 18 " | ₩ 384,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.