항목 | 걸레 싱크 |
백 스플래쉬 | 아니 |
본체 재질 | 듀라 스톤 (R) |
보울 깊이 | 10 " |
그릇 크기 | 24 "X 24" |
색상 | 백 |
배수구 | 3" |
전체 높이 | 10 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 24 " |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지없이 |
선박 중량 (kg) | 6.01 |
선박 높이 (cm) | 26.16 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 3922100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 그릇 크기 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
65M | 24 "X 36" | 36 " | ₩ 499,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.