항목 | 세탁 통 |
백 스플래쉬 | 아니 |
보울 깊이 | 14.375 " |
그릇 모양 | 사각형. |
그릇 크기 | 24 "X 20" |
색상 | 백 |
배수구 | 1.5 " |
수도꼭지 장착 센터 | 4" |
수도꼭지 작동 | [지우다 |
자재 | 열가소성 물질 |
실장 형 | 바닥 |
그릇 수 | 2 |
구멍 수 | 2 |
전체 높이 | 34 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 40 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지없이 |
선박 중량 (kg) | 16.15 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 103.38 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 3922100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
19W | 벽 | 20 " | ₩ 165,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.