그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 냉동 황동 피팅 |
연결 | 3/8x3/8 |
연결 크기 | 3/8 인치 SAE M x 3/8 SAE M |
길이 | 1.5 " |
최대 일의 압박감 | 700 PSI |
찌르다. 기술 | 유니온 플레어에서 플레어로 |
타입 | 연결 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 연결 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 찌르다. 기술 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04544 | 1/4 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | 황동 | 플레어 씰 캡 | 씰 캡 | ₩ 1,837 | ||
05051 | 1/4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 황동 | 짧은 단조 너트 | 짧은 단조 너트 | ₩ 3,535 | ||
05052 | 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 11 / 16 " | 황동 | 짧은 단조 너트 | 짧은 단조 너트 | ₩ 4,725 | ||
05053 | 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 황동 | 짧은 단조 너트 | 짧은 단조 너트 | ₩ 7,000 | ||
07813NL | 5/8x1/4 | 5 / 8 "X 1 / 4" | - | - | - | 플러시 부싱 | 부싱 | ₩ 23,117 | ||
15726 | 3/8 | 3 / 8 "X 3 / 8" | - | 1 11 / 16 " | 황동 / 구리 | 확장 솔더에 대한 내부 플레어 | 스위블 어댑터 | ₩ 12,845 | ||
00401 | 1/4 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | - | 구리 | 구리 플레어 개스킷 | 개 스켓 | ₩ 945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.