그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
본체 재질 | 블랙 스틸 |
내부 Dia. | 2-1 / 16 " |
길이 | 24 " |
최대. 압력 | 150psi @ 150도 F |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 2.375 " |
파이프 크기 | 2" |
스케쥴 | 40 |
원활한 / 용접 | 용접 |
벽 두께 | 9 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7306305055 |
원산지 | MX |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
583-180 | 39 / 64 " | 18 " | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ₩ 13,020 | |
583-240 | 39 / 64 " | 24 " | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ₩ 16,835 | |
583-300 | 39 / 64 " | 30 " | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ₩ 19,127 | |
583-360 | 39 / 64 " | 36 " | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ₩ 24,430 | |
583-480 | 39 / 64 " | 48 " | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ₩ 30,957 | |
583-600 | 39 / 64 " | 60 " | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ₩ 36,697 | |
583-720 | 39 / 64 " | 72 " | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ₩ 42,525 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.