그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 니플 |
연결 | 스레드 된 |
내부 Dia. | 0.824 " |
길이 | 18 " |
자재 | 아연 도금 탄소강 |
최대. 압력 | 1454psi @ 650도 F |
금속 탐지 가능 | 가능 |
외부 Dia. | 1.05 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
스케쥴 | 40 |
벽 두께 | 0.113 " |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 44.96 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 7306305032 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.