항목 | 프로그레시브 캐비티 펌프 |
유량 @ Max. RPM 및 0 PSI | 4.7gpm |
유속 @ 분. RPM 및 0 PSI | 0.471gpm |
유속 @ 분. RPM 및 90 PSI | 0.21gpm |
높이 | 5.125 " |
주택 자재 | 주철 |
인 레트 / 출구 | 3/4NPT, 3/4NPT |
길이 | 12.625 " |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 RPM | 1750 |
최대 점도 | 20,000CPS |
최소 유체 온도. | 10도 F |
최소. 압력 | 0 PSI |
최소 RPM | 150 |
입자 크기 | 4.0mm |
높은 RPM에서 필요한 HP | 1/2 |
낮은 RPM에서 필요한 HP | 1/32 |
씰 재질 | 탄소, 세라믹, 니트릴 |
씰 타입 | Mechanical |
전압 | 자동화되지 않은 |
폭 | 568745 " |
선박 중량 (kg) | 6.19 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8413600040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.