그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 40E978 |
몸 Dia. | 2.36 " |
연결 | NPTF x NPTM |
흐름 | 하나의 |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
RPM | 2000 RPM |
최대 온도 | 250도 F |
회전 | 자기 회전 |
크기 | 3/8 "F 입구-출구 G3 / 8"수 |
타입 | DYG 높은 RPM 트리플 베어링 시스템, W / 벌크 헤드 피팅 스위블, 카바이드 씰 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | CH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.