그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 40E986 |
몸 Dia. | 0.86 " |
연결 | NPTM x NPTF |
흐름 | 하나의 |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
RPM | 30 RPM |
최대 온도 | 250도 F |
회전 | 수동 회전 |
크기 | 입구 1/4 "NPTF-출구 1/4"NPTM |
타입 | DGS 인라인 + 90도 이중 베어링 시스템 스위블, O링 씰 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | CH |
프로덕트 | 모델 | 몸 Dia. | 연결 | 항목 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.053 | 0.86 " | NPTF | 40E987 | 입구 1/4 "NPTF-출구 3/8"NPTM | ₩ 177,170 | ||
30.153 | 0.98 " | NPTF x NPTM | 로타리 연합 | 입구 3/8 "NPTF-출구 3/8"NPTM | ₩ 175,595 | ||
30.154 | 0.98 " | 미터법 x F x NPTF | 40E989 | 입구 3/8 "NPTF-출구 3/8"NPTF | ₩ 168,665 | ||
30.052 | 0.86 " | 미터법 x F x NPTF | 40E990 | 입구 1/4 "NPTF-출구 1/4"NPTF | ₩ 175,490 | ||
41.261 | - | - | 로타리 연합 | - | ₩ 787,185 | ||
41.920 | - | - | 로타리 연합 | - | ₩ 896,000 | ||
59.463 | - | - | 로타리 연합 | - | ₩ 830,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.