그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소방 호스 노즐 |
활성화 | 차단 핸들 |
자료 유형 | 까다로운 |
본체 재질 | 황동 |
범퍼 색상 | 황동 |
마감재 | 평원 |
유량 | 75gpm |
인 레트 크기 | 1.5 " |
최대. 압력 | 100의 PSI |
스프레이 패턴 | 토양 스트림 |
나사 유형 | NPSH |
수로 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 2.81 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 8481801095 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 나사 유형 | 활성화 | 본체 재질 | 범퍼 색상 | 마감재 | 유량 | 인 레트 크기 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517-102 | NH | 트위스트 | 폴리 카보네이트 | 검정 | 폴리 카보네이트 | 22gpm | 1" | 소방 호스 노즐 | ₩ 42,630 | ||
517-071 | NPSH | 트위스트 | 폴리 카보네이트 | 검정 | 폴리 카보네이트 | 8gpm | 3 / 4 " | 소방 호스 노즐 | ₩ 47,530 | ||
517-252 | NH | 트위스트 | 폴리 카보네이트 | 검정 | 폴리 카보네이트 | 150gpm | 2.5 " | 소방 호스 노즐 | ₩ 195,895 | ||
526-1522 | NH | 차단 핸들 | 황동 | 황동 | 평원 | 75gpm | 1.5 " | 소방 호스 노즐 | ₩ 1,302,350 | ||
512P - 10214 | NH | 차단 핸들 | 알류미늄 | 검정 | 알류미늄 | 13 ~ 60gpm | 1" | 소방 호스 노즐 | ₩ 1,896,107 | ||
512P - 1524 | NH | 차단 핸들 | 알류미늄 | 검정 | 알류미늄 | 30 ~ 125gpm | 1.5 " | 소방 호스 노즐 | ₩ 1,984,972 | ||
509P - 1522 | NH | 차단 핸들 | 황동 | 검정 | 황동 | 95gpm | 1.5 " | USCG 소방 호스 노즐 | ₩ 2,785,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.