그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 끄다 |
활성화 | 트위스트 |
자료 유형 | 까다로운 |
본체 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 알류미늄 |
그립 형 | 권총 |
인 레트 크기 | 1.5 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
나사 유형 | NH |
수로 | 1-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 1.24 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | TW |
모델 | 인 레트 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
514P - 1014 | 1" | NPSH | ₩ 1,064,980 | |
514P - 1024 | 1" | NH | ₩ 1,064,997 | |
514P - 1514 | 1.5 " | NPSH | ₩ 1,160,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.