항목 | Wildland 소방 호스 |
폭발 압력 | 900의 PSI |
색상 | 노란색 |
커플 링 보울 크기 | 1" |
커플 링 재료 | 알류미늄 |
호스 내부 직경. | 1" |
호스 길이 | 100ft. |
호스 유형 | 싱글 재킷 |
자켓 소재 | 폴리 에스테르 |
라이너 재료 | 폴리 우레탄 |
시험 압력 | 600의 PSI |
나사 유형 | NPSH |
사용 압력 | 300의 PSI |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 3917330000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
1125-1031007 | NH | ₩ 979,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.