그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.0785 |
치수 유형 | 철사 |
드릴 비트 크기 | #47 |
마감재 | 알틴 |
플루트 길이 | 7 / 8 " |
학년 | C2 서브 마이크론 솔리드 초경 |
목록 번호 | 450 |
자재 | 초경 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 1.75 " |
포인트 각도 | 118 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 0.077 " |
생크 타입 | 직진 |
선박 높이 (cm) | 1.14 |
선박 길이 (cm) | 1.14 |
선박 폭 (cm) | 8.51 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450-100156B | 0.0156 | 분수 인치 | 3 / 16 " | 1.25 " | 0.014 " | ₩ 55,650 | |
450-100312B | 0.0312 | 분수 인치 | 5 / 16 " | 1.25 " | 0.029 " | ₩ 46,130 | |
450-100469B | 0.0469 | 분수 인치 | 3 / 4 " | 1.5 " | 0.045 " | ₩ 41,895 | |
450-100625B | 0.0625 | 분수 인치 | 3 / 4 " | 1.5 " | 0.061 " | ₩ 39,550 | |
450-100781B | 0.0781 | 분수 인치 | 7 / 8 " | 1.75 " | 0.076 " | ₩ 36,102 | |
450-100938B | 0.0938 | 분수 인치 | 1" | 2" | 0.092 " | ₩ 37,152 | |
450-101094B | 0.1094 | 분수 인치 | 1.25 " | 2.25 " | 0.108 " | ₩ 42,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.