항목 | 오프셋 풀 핸들 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 우아한 |
그립 직경. | 5 / 16 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 303 스테인레스 스틸 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4" |
실장 형 | 나사 구멍 |
투영 | 1.5 " |
나사 크기 | 10-32 |
스레드 깊이 | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | CN |
모델 | 나사 크기 | 색상 | 마감재 | 스레드 깊이 | 그립 직경. | 하드웨어 | 자재 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-0259 | 8-32 | 은 | 매트 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 포함 사항 | 알류미늄 | 3" | ₩ 15,575 | |
PH-0260 | 8-32 | 은 | 매트 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 포함 사항 | 알류미늄 | 4" | ₩ 15,627 | |
PH-0261 | 8-32 | 은 | 매트 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 포함 사항 | 알류미늄 | 6" | ₩ 14,350 | |
PH-0264 | 10-32 | 자연의 | 우아한 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 포함 사항 | 303 스테인레스 스틸 | 6" | ₩ 21,612 | |
PH-0265 | 1 / 4-20 | 은 | 매트 | 3 / 4 " | 1" | 포함 사항 | 알류미늄 | 8" | ₩ 62,072 | |
PH-0266 | 1 / 4-20 | 은 | 매트 | 3 / 4 " | 1" | 포함 사항 | 알류미늄 | 10 " | ₩ 67,042 | |
PH-0269 | 1 / 4-20 | 은 | 세련된 크롬 | 11 / 16 " | 1 / 4 " | 포함되지 않음 | 아연 | 5" | ₩ 33,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.