그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연속 경첩 |
문 잎 폭 | 1 1 / 16 " |
마감재 | 밀 스테인레스 스틸 |
프레임 리프 너비 | 1 1 / 16 " |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
구멍 | 없이 |
잎당 구멍 | 0 |
자재 | 스테인리스 강 |
설치 | 전체 표면 |
정위 | 논 핸디 드 |
전체 폭 | 1 1/16피트 |
핀 직경 | 59 / 64 " |
핀 재질 | 스테인리스 강 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 270 학위 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
모델 | 문 잎 폭 | 마감재 | 프레임 리프 너비 | 자재 | 전체 폭 | 핀 직경 | 핀 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA24015096 | 1.5 " | 밀 알루미늄 | 1.5 " | 알류미늄 | 1.5 " | 59 / 64 " | 알류미늄 | ₩ 13,370 | |
CA25015072 | 1.5 " | 밀 알루미늄 | 1.5 " | 알류미늄 | 1.5 " | 1 / 8 " | 알류미늄 | ₩ 12,722 | |
CA25020072 | 2" | 밀 알루미늄 | 2" | 알류미늄 | 2ft. | 1 / 8 " | 알류미늄 | ₩ 12,722 | |
CA26015072 | - | - | 1.5 " | - | - | - | 알류미늄 | ₩ 14,455 | |
CA26020072 | 2" | 밀 알루미늄 | 2" | 알류미늄 | 2ft. | 1 / 8 " | 알류미늄 | ₩ 17,657 | |
CA26025072 | 2.5 " | 밀 알루미늄 | 2.5 " | 알류미늄 | 2.5 " | 1 / 8 " | 알류미늄 | ₩ 21,052 | |
CC24012572 | 1.25 " | 밀 스틸 | 1.25 " | 강철 | 1.25 " | 59 / 64 " | 강철 | ₩ 8,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.