항목 | 핸들 잡아 당기기 |
색상 | 검정 |
마감재 | 매트 |
그립 직경. | 39 / 64 " |
그립 높이 | 1-7 / 32 " |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
부하 용량 | 225의 파운드 |
정격 부하 (Y / N) | Y |
자재 | 나일론 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 7-3 / 32 " |
실장 형 | 나사산없는 스루 홀 |
온도 운영. | -20도 ~ 200도 F |
투영 | 2-9 / 32 " |
나사 크기 | M10 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.