항목 | 유속계 |
정확성 | + /-0.01의 % |
디스플레이 | 5 자리 +5 영숫자 LCD |
지시자 | 목표 및 배터리 부족 |
광원 | 백열등 |
메모리 | 최대, 최소 및 마지막 판독 값 |
분해능 | 자동 0.001-1.0 RPM, 고정 1 자리 |
RPM 범위 | 5 ~ 99,999 |
타입 | 비접촉 |
작업 각도 | +/- 30도 |
작동 거리 | 2 ~ 36 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 9029204080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.