그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데이터 로거 |
AC 어댑터 | 아니 |
정확성 | + / - 1 % |
경보 | 예 |
배터리 수명 | 3 년 |
와 호환 | Windows |
연결 크기 | USB 미니 |
지름 | 1.95 " |
디지털 판독 | 아니 |
압력 범위 | 550 PSI |
샘플 포인트 저장 | 64,000 |
필요한 소프트웨어 | 가능 |
온도. 범위 | -4 ~ 185F, -20 ~ 85C |
시간 간격 | 2 초, 최대 24 시간 |
타입 | 압력과 온도 |
방수의 | 가능 |
폭 | 2.19 " |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9031498000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 정확성 | 배터리 수명 | 압력 범위 | 상대 습도 범위 | 온도. 범위 | 타입 | 방수의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임시 트랙-잇 | 1.16 " | +/- 1 deg C 0-50, +/- 2 전체 범위 | 1 년도 | - | - | -4 ~ 185F, -20 ~ 85C | 온도 | 아니 | ₩ 177,257 | ||
6396-0103 | 1.16 " | +/- 1 deg C 0-50, +/- 2 전체 범위 | 1 년도 | - | - | -4 ~ 185F, -20 ~ 85C | 온도 | 아니 | ₩ 131,145 | ||
견고한 온도 Track-It | - | +/- 2도 C, .4F | 3 년 | - | - | -40 ~ 257F, -40 ~ 125C | 온도 | 가능 | ₩ 404,530 | ||
6396-0201 | 1.16 " | +/- 3 % RH, +/- 1도 C 0-50 | 1 년도 | - | 0에서 100 % RH까지 | -4 ~ 185F, -20 ~ 85C | RH와 온도 | 아니 | ₩ 245,980 | ||
RH 온도 트랙-잇 B | 1.16 " | +/- 3 % RH, +/- 1도 C 0-50 | 1 년도 | - | 0에서 100 % RH까지 | -4 ~ 185F, -20 ~ 85C | RH와 온도 | 아니 | ₩ 203,367 | ||
압력 트랙-잇 150 | - | + / - 1 % | 3 년 | 150의 PSI | - | -4 ~ 185F, -20 ~ 85C | 압력과 온도 | 가능 | ₩ 951,055 | ||
압력 트랙-잇 350 | - | + / - 1 % | 3 년 | 350 PSI | - | -4 ~ 185F, -20 ~ 85C | 압력과 온도 | 가능 | ₩ 951,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.