플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MONARCH DC1250-S11 페이퍼리스 레코더 전원 100 ~ 240 Vac | AB3YNQ 1WAB4

MONARCH DC1250-S11 페이퍼리스 레코더 전원 100 ~ 240 Vac

재고 있음 있음
항목: AB3YNQ 모델: DC1250-S11교차 참조: 1WAB4

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 2,320,657 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목페이퍼리스 레코더
채널2
전류 범위4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC
디스플레이모노 LCD
전원100 ~ 240VAC
온도. 범위-148도 ~ 2498도 F (-100도 ~ 1370도 C)
열전대 유형제이,케이,티,이
전압 범위0-250m VDC, 0-1.25VDC, 0-2.5VDC, 0-5VDC, 0-12.5VDC, 0-25VDC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.13
선박 높이 (cm)13.46
선박 길이 (cm)22.61
선박 폭 (cm)16.51
HS 코드9031808085
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 메모리 크기 (최대 2GB 컴팩트 플래시 (별도 주문))
  • RTD 유형 (100 Ohm Pt 385,100 Ohm Pt 392,2 또는 3 선)
  • 특성 : 주파수 및 펄스를 포함한 6 개의 범용 입력. 가변 샘플 시간. 높은 저장 용량, 내부 프로그래밍. USB 통신 포트와 XNUMX 개의 알람 출력이 포함되어 있습니다. 충전식 NiMH 배터리 팩은 ev에서 최대 XNUMX 시간 동안 레코더를 작동합니다.

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MONARCH DC1250-S11 페이퍼리스 레코더 전원 100 ~ 240 Vac
₩ 2,320,657 /단위