그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 패널 타코미터 |
정확성 | +/- 1RPM |
디스플레이 | 5 자리 LED |
입력 | 1회전당 펄스 |
전원 요구 사항 | 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz |
분해능 | 1 RPM |
RPM | 5 ~ 99,999 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 9029204080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 항목 | 분해능 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT-3X-1-1-3-1-1-0 | + /-0.0015의 % | 패널 회전 속도계, 0 ~ 5VDC 출력 | 최대 0.001RPM | 5 ~ 999,990 | ₩ 1,275,382 | ||
ACT-3X-1-1-4-1-1-0 | + /-0.0015의 % | 패널 타코미터, 4 ~ 20mADC 출력 | 최대 0.001RPM | 5 ~ 999,990 | ₩ 1,139,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.