그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 높은 가시성 조끼 |
ANSI 클래스 | 2 |
ATPV 등급 | 등급 없음 |
클로저 유형 | 후크 앤 루프 |
색상 | 라임 |
가슴 크기에 적합 | 60 "~ 62" |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
길이 | 26 " |
자재 | 폴리 에스터 메쉬 |
포켓 수 | 0 |
포켓 수 (내부) | 2 |
포켓 수 (외부) | 2 |
포켓 | 4 |
크기 | 4XL |
스트라이프 색상 | 은 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 6117809540 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.