그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캡슐 |
앵커 직경 | 1 |
굳기 시작한다 | 10 분 |
컨테이너 크기 | 1 "x 11-3 / 4" |
컨테이너 유형 | 유리 캡슐 |
경화 시간 | 10 분 |
드릴 크기 | 1 1 / 8 " |
길이 | 11 3 / 4 |
자재 | 폴리 에스테르 수지 |
최소 삽입 | 8 1 / 2 " |
최소 구멍 깊이 | 8 1/2 인치 |
혼합 비율 | 7:1 |
로드 Dia. | 1 |
온도. 범위 | 23도에서 95도까지 |
스레드 깊이 | 11 3 / 4 " |
스레드 크기 | 1mm |
타입 | 스핀인 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 43,090 |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
원산지 | 네덜란드 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.