그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에폭시 그립 앵커 |
드릴 크기 | 1" |
길이 | 7.25 " |
자재 | 아연도 금강 |
최소 삽입 | 6.75 " |
최소 구멍 깊이 | 7-1 / 4 " |
로드 Dia. | 3 / 4 " |
스레드 깊이 | 1.5 " |
스레드 크기 | 3 / 4-10 |
타입 | 내부 스레드 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 29424 |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 7316000000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.