MKT FASTENING 271270S 웨지 앵커, 316 스테인리스 스틸, 1/2 X 7인치 앵커 크기, 150Pk
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웨지 앵커 |
앵커 직경 | 1 / 2 " |
앵커 길이 | 7" |
콘크리트에 삽입 | 4.5 " |
자재 | 강철 |
맥스. 작업 두께 | 2.5 " |
최소 삽입 | 2.25 " |
나사 길이 | 1.25 " |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
타입 | 316 스테인레스 스틸 |
궁극적 인 철수 (Lb.) | 5772 |
궁극 전단 (Lb.) | 6828 |
3000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 6828 |
4000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 6828 |
궁극적 인 장력 (Lbs.) | 5772 |
3000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 4608 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 5772 |
선박 중량 (kg) | 27.9 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 27.31 |
HS 코드 | 7316000000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.