MJ MAY 70S0N-60-24X24 고무 시트, 폴리우레탄, 폭 24인치, 길이 2피트, 두께 3/4인치
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 평원 |
경도 | 60 |
연장 | 480 % |
마감재 | 부드럽게 |
학년 | 상용 등급 |
선박 중량 (kg) | 8.84 |
원산지 | USA |
모델 | 백업 유형 | 경도 | 연장 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
70S0J-40-24X48 | 평원 | 40 | 600 % | ₩ 5,373,725 | |
70S0J-60-24X48 | 평원 | 60 | 480 % | ₩ 5,373,725 | |
70S0J-80-24X48 | 평원 | 80 | 600 % | ₩ 5,373,725 | |
70S0J-90-24X48 | 평원 | 90 | 525 % | ₩ 5,373,725 | |
70S0J-95-24X48 | 평원 | 95 | 350 % | ₩ 5,373,725 | |
70S0J-75D-24X48 | 평원 | 75D | 230 % | ₩ 5,373,725 | |
70S0J-40A-24X48 | 점착제 | 40 | 600 % | ₩ 8,021,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.