MJ MAY 461XXXI-A-2425 롤 스톡, 길이 25피트, 폭 24인치, 두께 0.031인치
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤 스톡 |
백업 유형 | 아크릴 접착제 |
색상 | 백 |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 25 피트 |
자재 | 초고분자량 |
두께 | 0.031 " |
타입 | Virgin 식품 접촉 등급 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 26.1 |
원산지 | USA |
모델 | 백업 유형 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
461XXXI-R-2425 | 고무 접착제 | 0.031 " | ₩ 19,424,300 | |
461XX-A-2425 | 아크릴 접착제 | 0.02 " | ₩ 12,152,577 | |
461XX-R-2425 | 고무 접착제 | 0.02 " | ₩ 12,737,252 | |
461XV-A-2425 | 아크릴 접착제 | 0.015 " | ₩ 9,114,472 | |
461XV-R-2425 | 고무 접착제 | 0.015 " | ₩ 9,552,952 | |
461X-A-2425 | 아크릴 접착제 | 0.01 " | ₩ 6,076,297 | |
461X-R-2425 | 고무 접착제 | 0.01 " | ₩ 6,368,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.