그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 섬유 유리 직물 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 탄 |
길이 | 108 피트 |
최대 온도 | 화씨 500도 |
두께 | 0.014 " |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 3.44 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 백업 유형 | 색상 | 최대 온도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402VIII-100-1536 | 평원 | 탄 | 화씨 500도 | 0.008 " | 15 " | ₩ 7,568,452 | ||
402III-100PR-2536 | 평원 | 탄 | 화씨 500도 | 0.003 " | 25 " | ₩ 6,272,577 | ||
402V-100ULS-0136 | 실리콘 접착제 | 구리 | 화씨 500도 | 0.005 " | 1" | ₩ 651,927 | ||
402VIII-100-1036 | 평원 | 탄 | 화씨 500도 | 0.008 " | 10 " | ₩ 5,045,652 | ||
402X-100S-0136 | 실리콘 접착제 | 탄 | 화씨 500도 | 0.01 " | 1" | ₩ 869,102 | ||
402III-100PR-1036 | 평원 | 탄 | 화씨 500도 | 0.003 " | 10 " | ₩ 2,181,900 | ||
402X-100S-0636 | 실리콘 접착제 | 탄 | 화씨 500도 | 0.01 " | 6" | ₩ 5,214,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.