그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 디지털 경도계 |
깊이 | 1.97 " |
디스플레이 | LCD |
기능 | 켜기 / 제로 끄기, 데이터 / 홀드 |
높이 | 7.09 " |
산출 | SPC |
범위 | 20 ~ 90 |
규모 | 쇼어 D |
팁 각도 (도) | 30 |
폭 | 2.56 " |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 9027808060 |
원산지 | JP |
모델 | 깊이 | 높이 | 범위 | 규모 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
811-332-10 | 1.97 " | 7.09 " | 10 ~ 90 | 해안 A | ₩ 2,471,122 | |
811-336-10 | 1.38 " | 3.94 " | 10 ~ 90 | 해안 A | ₩ 2,471,122 | |
811-338-10 | 1.38 " | 3.94 " | 20 ~ 90 | 쇼어 D | ₩ 2,354,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.