그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이얼 테스트 표시기 |
베어링 유형 | 보석 |
접점 직경 | 0.079 ", 0.039", 0.118 " |
접점 스타일 | 카바이드 |
문자판 | 검정 |
다이얼 읽기 | 0-15-0 |
다이얼 크기 | 1.5 " |
졸업 | 0.005 " |
표시기 스타일 | 수평 |
범위 | 0 ~ 0.06 인치 |
회 전당 범위 | 0.0300 " |
읽기 | 균형이 잡힌 자 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 다이얼 크기 | 졸업 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
513-452-10K | 1.5 " | 0.005 " | 0 ~ 0.03 인치 | ₩ 323,732 | ||
513-518 | 1.25 " | 0.001 " | 0 ~ 0.04 인치 | ₩ 244,580 | ||
513-401-10H | - | - | - | ₩ 367,675 | ||
513-415-10T | - | - | - | ₩ 420,105 | ||
513-414-10T | - | - | - | ₩ 382,095 | ||
513-515-10T | - | - | - | ₩ 361,305 | ||
513-401-10K | - | - | - | ₩ 417,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.