그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포인트 마이크로 미터 |
모루 | 포인트 적립 |
모루 재료 | 카바이드 |
인증 | 검사 증명서 |
IP 등급 | 65 |
잠금 너트 유형 | 지레 |
조작 | 전자 디지털 |
범위 | 0~1"/0~25.4mm |
분해능 | 0.00005 인치 /0.001mm |
SPC 출력 | 가능 |
스핀들 | 포인트 적립 |
스핀들 재질 | 카바이드 |
골무 | 래칫 휠 장치 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.