그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 차압 표시기 |
정확성 | + /-5의 % |
주변 작동 범위 | -40도 ~ 200도 |
본체 재질 | 유리 충전 나일론 |
연결 크기 | 1/4 인치 FNPT |
연결 크기 NPT (In.) | 1/4FNPT |
다이얼 재질 | 플라스틱 |
다이어프램 재질 | 부나 엔 |
차압 범위 | 0 ~ 5.0 PSID |
풀 스케일 정확도 (%) | + 5 |
피스톤 재질 | 마그네틱 |
정격 총 압력 | 300 PSIG |
스케일 유형 | 압력 |
씰 재질 | 부나 엔 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.