플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MICRO 100 VHMM-030-4X 초경 엔드 밀 3mm 절단 8mm 4 날 | AA6QLV 14M977

MICRO 100 VHMM-030-4X 카바이드 엔드 밀 3mm 컷 8mm 4 플루트

재고 있음 있음
항목: AA6QLV 모델: VHMM-030-4X크로스 참조: 14M977

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 60,707 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목초경 엔드 밀
코너 반경0.500 mm
절단 방향오른손
커팅 타입센터
지름3mm
치수 유형메트릭
종료하나의
엔드 밀 적용황삭 / 정삭
엔드 밀 스타일코너 반경
끝 스타일코너 반경
마감재 AlTiN 코팅
학년C2 마이크로 그레인
나선 각도가변 나선 및 엇갈린 플루트
절단 길이8mm
목록 번호VHMM
자재카바이드
밀링 직경.3.00mm
플루트 수4
전체 길이50mm
생크 직경4.00mm
타입황삭 / 정삭

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)0.64
선박 길이 (cm)5.08
선박 폭 (cm)0.64
HS 코드8207703030
원산지US

제품 변형

프로덕트모델절단 길이코너 반경지름목록 번호목 Dia.목 길이플루트 수전체 길이가격
MICRO 100 MMBM-003-3 초경 엔드 밀 0.3 Mm 절삭 0.3 Mm 2 플루트 | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm₩ 110,827
MICRO 100 MMBM-003-3X 초경 엔드 밀 0.3 Mm 절삭 0.3 Mm 2 플루트 | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm₩ 118,195
MICRO 100 MMBM-004-3 초경 엔드 밀 0.4 Mm 컷 0.4 Mm 2 플루트 | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm₩ 100,257
MICRO 100 MMBM-004-3X 초경 엔드 밀 0.4 Mm 컷 0.4 Mm 2 플루트 | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm₩ 102,882
MICRO 100 MMBM-004-8 초경 엔드 밀 0.4 Mm 컷 0.4 Mm 2 플루트 | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm₩ 94,745
MICRO 100 MMBM-004-8X 초경 엔드 밀 0.4 Mm 컷 0.4 Mm 2 플루트 | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm₩ 102,882
MICRO 100 MMBM-005-10 초경 엔드 밀 0.5 Mm 절삭 0.5 Mm 2 플루트 | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm₩ 83,790

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MICRO 100 VHMM-030-4X 카바이드 엔드 밀 3mm 컷 8mm 4 플루트
₩ 60,707 /단위