항목 | 그루 빙 도구 |
보어 직경. | 0.26 " |
절단 각도 | 45 학위 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
학년 | C2 |
그루브 폭 | 0.030 / 0.032 " |
자재 | 마이크로 그레인 카바이드 |
맥스. 절단 깊이 | 1" |
오프셋 | 0.05 " |
전체 길이 | 2.5 " |
생크 직경 | 1 / 4 " |
스타일 | 언더컷 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.11 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 1.11 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 그루브 폭 | 맥스. 절단 깊이 | 오프셋 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
또는 -096-8 | 0.25 " | 0.096 / 0.098 " | 1 / 2 " | 0.1 " | "O"링 | ₩ 76,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.