그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 스타일 TBBL |
보어 직경. | 0.795 " |
절단 방향 | 왼손 |
마감재 | 아연 코팅 |
자재 | 브레이즈 드 C2 마이크로 그레인 카바이드 및 스틸 바디 |
전체 길이 | 8" |
생크 직경 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 2.02 |
선박 길이 (cm) | 20.96 |
선박 폭 (cm) | 2.02 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | 절단 방향 | 항목 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBL-001 | 1.233 " | 왼손 | 보링 바 스타일 TBBL | 10 " | 1" | ₩ 97,580 | |
TBBL-250 | 0.32 " | 왼손 | 보링 바 스타일 TBBL | 4" | 1 / 4 " | ₩ 46,112 | |
TBBL-312 | 0.413 " | 왼손 | 보링 바 스타일 TBBL | 5" | 5 / 16 " | ₩ 46,970 | |
TBBL-375 | 0.463 " | 왼손 | 보링 바 스타일 TBBL | 6" | 3 / 8 " | ₩ 50,697 | |
TBBL-500 | 0.625 " | 왼손 | 보링 바 스타일 TBBL | 7" | 1 / 2 " | ₩ 63,595 | |
TBBL-750 | 0.935 " | 왼손 | 보링 바 스타일 TBBL | 9" | 3 / 4 " | ₩ 70,647 | |
TRG-10 | 5 / 8 " | 오른손 | 보링 바 | 6" | 5 / 8 " | ₩ 81,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.