그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카바이드 라우터 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 나선 |
종료 | 사각형. |
끝 스타일 | 직진 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
학년 | C2 마이크로 그레인 |
나선 각도 | 25도 +/- 1도 |
자재 | 카바이드 |
플루트 수 | 1 |
생크 직경 | 6.00mm |
타입 | 단일 플루트 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.11 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 1.11 |
HS 코드 | 8207703060 |
원산지 | US |
모델 | 절단 방향 | 나선 각도 | 목 Dia. | 목 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAM-020020 | 오른손 | 30도 +/- 2도 | - | - | 6.00mm | ₩ 75,442 | |
SFAM-030020 | 오른손 | 30도 +/- 2도 | - | - | 6.00mm | ₩ 74,217 | |
SFAM-040020 | 오른손 | 30도 +/- 2도 | - | - | 6.00mm | ₩ 74,217 | |
SFAM-050025 | 오른손 | 30도 +/- 2도 | - | - | 6.00mm | ₩ 74,217 | |
SFAM-060030 | 오른손 | 30도 +/- 2도 | - | - | 6.00mm | ₩ 68,635 | |
SFAM-060100 | 오른손 | 30도 +/- 2도 | 5.90mm | 40mm | 6.00mm | ₩ 111,037 | |
SFAM-080040 | 오른손 | 30도 +/- 2도 | - | - | 8.00mm | ₩ 113,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.