그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 조각사 |
각도 | 60 학위 |
절단 방향 | 오른손 |
종료 | 하나의 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
절단 길이 | 1 / 2 " |
자재 | 카바이드 |
생크 직경 | 1 / 4 " |
셰이프 | 원추형 포인트 |
분할 길이 | 2-1 / 2 " |
팁 Dia. | . 010 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.11 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 1.11 |
HS 코드 | 8207703060 |
원산지 | US |
모델 | 각도 | 종료 | 마감재 | 절단 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RNC-125-1 | 90 학위 | 하나의 | 코팅되지 않은 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 36,505 | |
RNC-125-13 | 90 학위 | 하나의 | 코팅되지 않은 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 51,607 | |
RNC-125-2 | 90 학위 | 두 | 코팅되지 않은 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 47,495 | |
RNC-125-23 | 90 학위 | 두 | 코팅되지 않은 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 60,567 | |
RNC-187-1 | 90 학위 | 하나의 | 코팅되지 않은 | 7 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 50,312 | |
RNC-187-13 | 90 학위 | 하나의 | 코팅되지 않은 | 7 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 51,905 | |
RNC-187-2 | 90 학위 | 두 | 코팅되지 않은 | 7 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 59,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.