항목 | 그루 빙 도구 세트 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
그루브 폭 | 0.039 ", 0.046", 0.055 ", 0.062", 0.087 ", 0.087" |
자재 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
맥스. 절단 깊이 | 3/4", 1", 1-1/4", 3/4", 3/4" & 1-1/4" |
조각 수 | 6 |
생크 직경 | 3/8", 3/8", 3/8", 3/8", 3/8", & 3/8", |
스타일 | 보링 바 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 3.97 |
선박 길이 (cm) | 11.27 |
선박 폭 (cm) | 15.56 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 그루브 폭 | 맥스. 절단 깊이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RR-1 | 0.017 ", 0.025", 0.030 ", 0.030", 0.038 ", 0.038" | 1/4 인치, 5/8 인치, 1/2 인치, 5/8 인치, 1/2 인치, 3/4 인치 | 1/4 인치, 1/4 인치, 1/4 인치, 1/4 인치, 5/16 인치, 5/16 인치 | ₩ 691,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.