그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도구 홀더 |
전체 길이 | 2.380 " |
정강이 | 0.312 " |
생크 직경 | 22mm |
생크 폭 | 1.4 " |
스타일 | 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 4.13 |
선박 길이 (cm) | 6.03 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 정강이 | 생크 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
QZST-322-SR20 | 2.380 " | 0.187 " | 1.4 " | ₩ 558,407 | |
QZST-322L-SR20 | 2.98 " | 0.187 " | 2" | ₩ 558,407 | |
QZST-422-SR20 | 2.380 " | 0.25 " | 1.4 " | ₩ 558,407 | |
QZST-422L-SR20 | 2.98 " | 0.25 " | 2" | ₩ 558,407 | |
QZST-522L-SR20 | 2.98 " | 0.312 " | 2" | ₩ 558,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.