항목 | 그루 빙 도구 |
보어 직경. | 0.375 " |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
학년 | C2 |
그루브 폭 | 0.174 / 0.176 " |
자재 | 마이크로 그레인 카바이드 |
맥스. 절단 깊이 | 3 / 4 " |
오프셋 | 0.115 " |
전체 길이 | 2.5 " |
반지름 | 0.010 / 0.020 " |
생크 직경 | 3 / 8 " |
스타일 | "O"링 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | 그루브 폭 | 맥스. 절단 깊이 | 오프셋 | 반지름 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
또는 -141-9 | 0.25 " | 0.141 / 0.143 " | 9 / 16 " | 0.1 " | 0.035 / 0.045 " | 1 / 4 " | ₩ 76,335 | |
또는 -144-10 | 0.25 " | 0.144 / 0.146 " | 5 / 8 " | 0.1 " | 0.035 / 0.045 " | 1 / 4 " | ₩ 76,247 | |
또는 -208-13 | 0.375 " | 0.208 / 0.210 " | 13 / 16 " | 0.115 " | 0.035 / 0.045 " | 3 / 8 " | ₩ 125,282 | |
또는 -241-15 | 0.375 " | 0.241 / 0.243 " | 15 / 16 " | 0.115 " | 0.010 / 0.020 " | 3 / 8 " | ₩ 125,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.